Impact galvučių laikiklis 3/8 colio 1/4 colio C 6,3 antgaliams

Prekės Nr.: 650950
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
30 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavara vidinis kvadratas
Perdava antgalių laikiklis
Bendras ilgis L 30 mm
Medžiaga chromo molibdeno plienas
Paviršius fosfatuot. manganu
Tinka darbui staklėmis taip
Dydis Pavara, vidinis kvadratas 3/8 colio
Produkto rūšis adapteris
Standartas DIN 3121
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 650950
EAN / GTIN 4991644204878
Gamintojo numeris 13139
Gamintojas / atsakingas asmuo Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Aprašymas

Modelis:

Tvirta forma specialiai pritaikyta elektriniams arba pneumatiniams smūginiams suktuvams. Tvirtinama skersine kiauryme ir žiediniu grioveliu. Vidinis kvadratas pagal DIN 3121.
Saugumo sumetimais būtina pritvirtinti tinkamu jungiamuoju kaiščiu ir guminiu žiedu.

Paskirtis:

Antgalių laikiklis su 3/8 colio vidiniu kvadratu lanksčiam 1/4 colio C 6,3 antgalių tvirtinimui.

Apdirbama medžiaga:

Chromo molibdeno plienas, mangano fosfatuotas paviršius.

Pastaba:

Kiti dydžiai ir modeliai pagal užsakymą.