Impact-bithouder 3/8 inch voor 1/4 inch C 6,3-bits

Artikelnummer: 650950
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
133 stuks direct leverbaar
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
⌀ aandrijfzijde 19 mm
Aandrijfvierkant 3/8 inch
totale lengte 30 mm
Producttype Bithouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 650950
EAN/GTIN 4991644204878
Nummer fabrikant 13139
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Uitvoering:

Sterke constructie, speciaal geschikt voor elektrische of perslucht-slagmoersleutels. Met dwarsboring en centreerring voor bevestiging. Binnenvierkant volgens DIN 3121.
Om veiligheidsredenen altijd met bijbehorende verbindingspen en rubber ring bevestigen.

Toepassing:

Bithouder met 3/8 inch-binnenvierkant voor flexibele opname van 1/4 inch C 6,3-bits.

Materiaal:

Chroom-molybdeenstaal, oppervlak mangaan gefosfateerd.

Tip:

Overige maten en uitvoeringen op aanvraag.