• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!

Držalo Impact, 3/8-colsko za 1/4-colske vijačne nastavke C 6,3

Št. art.: 650950
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
30 kosov na zalogi
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
Pogon notranji 4-kotnik
Pogon vpenjalo za vijačne nastavke
Skupna dolžina L 30 mm
Material krommolibdenovo jeklo
Površina mangan-fosfatirano
Primerno za strojno uporabo Da
Velikost pogona, notranji 4-kotnik 3/8-colski
Vrsta izdelka adapter
Standard DIN 3121
Vsebina posamezni del

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 650950
EAN/GTIN 4991644204878
Številka proizvajalca 13139
Proizvajalec/odgovorna oseba Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Opis

Izvedba:

Čvrsta oblika specialno za uporabo na električnih ali pnevmatskih udarnih vijačnikih. S prečno izvrtino in krožnim utorom za pritrditev. Notranji 4-kotnik po DIN 3121.
Iz varnostnih razlogov obvezno pritrdite s primernim priključnim zatičem in gumijastim obročem.

Uporaba:

Držalo za vijačne nastavke z notranjim 3/8-colskim 4-kotnikom za gibko vpenjanje 1/4-colskih vijačnih nastavkov C 6,3.

Material:

Krom-molibdenovo jeklo, površina mangan-fosfatirana.

Opomba:

Druge velikosti in izvedbe po ponudbi.