Impact Bithalter 3/8 Zoll für 1/4 Zoll C 6,3-Bits

Artikel-Nr.: 650950
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
24 Stück sofort lieferbar
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
Antrieb Innenvierkant
Abtrieb Bit-Aufnahme
Länge gesamt L 30 mm
Material Chrom-Molybdän-Stahl
Oberfläche mangan-phosphatiert
geeignet für den Maschineneinsatz ja
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Produktart Adapter
Norm DIN 3121
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 650950
EAN / GTIN 4991644204878
Herstellernummer 13139
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Ausführung:

Kräftige Form speziell für den Einsatz auf Elektro- oder Druckluft-Schlagschraubern. Mit Querbohrung und Ringnut zur Befestigung. Innenvierkant nach DIN 3121.
Aus Sicherheitsgründen unbedingt mit passendem Verbindungsstift und Gummiring befestigen.

Verwendung:

Bithalter mit 3/8 Zoll-Innenvierkant zur flexiblen Aufnahme von 1/4 Zoll C 6,3-Bits.

Werkstoff:

Chrom-Molybdän-Stahl, Oberfläche Mangan phosphatiert.

Hinweis:

Weitere Größen und Ausführungen auf Anfrage.