Suport de biţi Impact 3/8 inch pentru biţi 1/4 inch C 6,3

Cod articol.: 650950
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat
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
Acţionare Locaş pătrat
Portanţă suport pentru biţi
Lungimea totală L 30 mm
Material oţel crom-molibden
Suprafaţă Fosfatat cu mangan
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Locaş pătrat 3/8 inch
Tip produs Adaptor
Standard DIN 3121
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 650950
EAN / GTIN 4991644204878
Număr producător 13139
Producător/responsabil Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Descriere

Execuţie:

Formă puternică specială pentru utilizare pe şurubelniţe de impact electrice sau pneumatice. Cu gaură transversală şi canal inelar pentru fixare. Locaş pătrat conform DIN 3121. Cu profil Surface Drive pentru protecţia şuruburilor şi piuliţelor.
Din motive de siguranţă se fixează obligatoriu cu ştift de conectare recomandat şi inel din cauciuc.

Aplicaţie:

Suport pentru biţi cu locaş pătrat de 3/8 inch, pentru prinderea flexibilă a biţilor C 6,3 de 1/4 inch.

Material:

Oţel molibden-crom, suprafaţă fosfatată pe bază de mangan.

Notă:

La cerere se pot livra şi alte mărimi şi modele.