Wypukły kołek 120x58x23 mm

Nr art.: 6457290
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Zawartość część pojedyncza
Materiał bijaka stal
Powierzchnia wersja zeszlifowana
Kształt obucha wersja baryłkowa
Powierzchnia bicia wersja gładka
Długość bijaka 120 mm
Długość bijaka L 120 mm
Szerokość bijaka 58 mm
Rodzaj produktu młotek nieokreślony
Trzonek/uchwyt Bez uchwytu / trzonka

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6457290
EAN / GTIN 4010886645727
Numer producenta 6457290
Numer L L60160 4108
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Stal hartowana zgodnie z normą EN 10083
Lakierowany, powierzchnie robocze szlifowane

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 120x58x23
  • Materiał: Stal ulepszana cieplnie.
  • Powierzchnia: Lakierowany, powierzchnie robocze szlifowane
  • izolacja 1000 V: nie
  • Magnes: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie