Equipo de desabollado

Número de artículo: 6457290
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Contenido pieza única
Material cabeza acero
Superficie rectificado/a
Forma del plano forma bombeada
Superficie de impacto forma lisa
Longitud de cabeza 120 mm
Longitud del cuerpo de impacto L 120 mm
Anchura del cuerpo de impacto 58 mm
Tipo de producto martillo sin especificar
Mango Sin asa/mango

Identificación y clasificación

Número de artículo 6457290
EAN / GTIN 4010886645727
Número del fabricante 6457290
Número L L60160 4108
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Lacado, superficies de trabajo pulidas
lacado, superficies de trabajo lijadas

Característica:

  • Dimensión (L x A x A): 120x58x23
  • Material: Acero templado
  • Superficie: lacado, superficies de trabajo rectificadas
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Imán [mm]: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no