{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Inhalt | Einzelteil | |
| Material Kopf | Stahl | |
| Oberfläche | geschliffen | |
| Bahnform | ballig | |
| Schlagfläche | glatt | |
| Länge Kopf | 120 mm | |
| Länge Schlagkörper L | 120 mm | |
| Breite Schlagkörper | 58 mm | |
| Produktart | Hammer unspezifiziert | |
| Stiel / Griff | kein Griff / Stiel vorhanden |
| Artikelnummer | 6457290 | |
| EAN / GTIN | 4010886645727 | |
| Herstellernummer | 6457290 | |
| L-Nummer | L60160 4108 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |