Kovadlina na odstraňování důlků 120 x 58 x 23 mm

Artiklové číslo: 6457290
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah jednotlivý díl
Materiál hlava ocel
Povrch broušeno
Tvar dráhy vypouklé
Plocha nárazu hladké
Délka hlavy 120 mm
Délka nárazového tělesa L 120 mm
Šířka nárazového tělesa 58 mm
Druh produktu kladivo, nespecifikováno
Násada/rukojeť Bez rukojeti / násada dostupná

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6457290
EAN / GTIN 4010886645727
Číslo výrobce 6457290
L-číslo L60160 4108
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Kalená ocel podle EN 10083
Barvená, pracovní plochy broušené

Charakteristika:

  • Rozměr (D x Š x V): 120x58x23
  • Materiál: kalená ocel
  • Povrch: lakované, pracovní plochy broušené
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Magnet [mm]: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez