Équipement de débosselage

Réf.: 6457290
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Sommaire pièce unique
Matériau tête acier
Surface avec rectification
Forme de la face forme convexe
Surface de frappe aspect lisse
Longueur tête 120 mm
Longueur du corps de frappe L 120 mm
Largeur du corps de frappe 58 mm
Type de produit marteau non spécifié
Manche/poignée pas de poignée / manche

Identification et classification

Référence article 6457290
EAN / GTIN 4010886645727
Réf. fabricant 6457290
Article hors catalogue L60160 4108
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Laqués, surfaces de travail polies
laqué, surfaces de travail poncées

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 120x58x23
  • Matériau: Acier de traitement
  • Surface: laqué, surfaces de travail polies
  • 1000 V isolé: non
  • Aimant: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non