Nasadka 6-kątna, 3/8 cala z pełną izolacją VDE, rozwartość klucza: 8mm

Nr art.: 637687 8
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
251 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

rozwartość klucza (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Człon Do śrub z łbem 6-kątnym
Długość całkowita L 45 mm
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Sprawdzono do 1 000 V
Opakowanie luzem
Znak jakości i certyfikat kontroli VDE
Kolor Żółty; Czerwony
Rozmiar napędu, Stempel czworokątny 3/8 cala
Rozwartość klucza, Do śrub z łbem 6-kątnym 8 mm
Średnica zewnętrzna, Do śrub z łbem 6-kątnym 17 mm
Rodzaj produktu Klucz nasadowy
Zestaw nie
Napęd Stempel czworokątny
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980
Numer producenta 637687 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Z izolacją z tworzywa sztucznego do 1000 V wg DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Wskazówka:

Do prac pod napięciem do 1000 V. W strefach bezpieczeństwa można łączyć ze sobą tylko całkowicie izolowane narzędzia (nr 637681 – 637689).

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Narzędzia i komponenty do pracy na elementach przewodzących prąd o napięciu do 1000 V. Wyłącznie do użytku z komponentami systemu VDE HOLEX.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Nie dokonywać modyfikacji narzędzi ani komponentów.
  • Nie łączyć z nieodpowiednimi komponentami innych producentów.
  • Nie stosować na elementach przewodzących prąd o napięciu wyższym niż 1000 V.