6-kant-Einsatz, 3/8 Zoll VDE-vollisoliert, Schlüsselweite: 8mm

Artikel-Nr.: 637687 8
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
249 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schlüsselweite (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Abtrieb für Außen-Sechskant
Länge gesamt L 45 mm
Norm DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Geprüft bis 1 000 V
Verpackung lose
Güte- und Prüfsiegel VDE
Farbe gelb; rot
Größe Antrieb, Innenvierkant 3/8 Zoll
Schlüsselweite, für Außen-Sechskant 8 mm
Durchmesser außen, für Außen-Sechskant 17 mm
Produktart Steckschlüssel-Einsatz
Set/ Satz nein
Antrieb Innenvierkant
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980
Herstellernummer 637687 8
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Kunststoffisolierung bis 1000 V nach DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norm:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Hinweis:

Für Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt. Im Sicherheitsbereich dürfen nur vollisolierte Werkzeuge (Nr. 637681 – 637689) untereinander kombiniert werden.

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Werkzeuge und Komponenten für Arbeiten an spannungsführenden Elementen bis zu einer Spannung von 1000 V. Ausschließlich zur Verwendung mit HOLEX-VDE-Systemkomponenten.

Sachwidriger Einsatz
  • Werkzeuge und Komponenten nicht verändern.
  • Nicht mit ungeeigneten Fremdkomponenten kombinieren.
  • Nicht an spannungsführenden Elementen mit einer Spannung über 1000 V verwenden.