• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Bussola esagonale da 3/8 pollice Completamente isolato, VDE, Apertura: 8mm

Codice art.: 637687 8
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
85 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Quadro di manovra femmina: 3/8

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 8 mm
Quadro di manovra femmina 3/8 pollici
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ Lato uscita 17 mm
Lunghezza 45 mm
Profilo di manovra Cacciavite per viti con impronta a croce Phillips
Superficie con isolamento in plastica
Con profilo AS-drive no
Tipo di prodotto Bussola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980
Codice del produttore 637687 8
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Con rivestimento in plastica ad alto isolamento fino a 1000 V a norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 637681637689).

Warning:

Uso previsto
  • Utensili e componenti per lavorare su elementi in tensione fino a valori di 1000 V. Da utilizzare esclusivamente con i componenti del sistema HOLEX a norma VDE.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non modificare gli utensili e i componenti.
  • Non combinare con componenti estranei non idonei.
  • Non utilizzare su elementi sottoposti a una tensione superiore a 1000 V.