{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Zev ključa | 8 mm | |
| Pogonski 4-kotnik | 3/8 col | |
| Standard | DIN EN IEC 60900/VDE 0682-201 | |
| ⌀ na izhodni strani | 17 mm | |
| Dolžina | 45 mm | |
| Pogonski profil | 6-kotni nasadni ključ | |
| Površina | Izolirano z umetno maso | |
| s profilom AS-Drive | Ne | |
| Vrsta izdelka | Nasadni ključ |
| Številka izdelka | 637687 8 | |
| EAN/GTIN | 4067263069980 | |
| Številka proizvajalca | 637687 8 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |