6-kulmainen hylsy, 3/8 tuumaa VDE-täyseristetty, Avainkoko: 8mm

Tuote nro.: 637687 8
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
85 kappaletta varastossa

Valitse tuotevaihtoehto ja määrä

Avainkoko (mm) Hinta per 1 kpl (sis. arvonlisävero)

Saatavuus

  • Vääntönelikulma: 3/8

Lisää toivelistalle

Jaa tämä tuote

tai kopioi tämä linkki

Tarjoukset

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Avainkoko 8 mm
Vääntönelikulma 3/8 tuuma
Standardi DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ poistopuolella 17 mm
Pituus 45 mm
Irrotusprofiili 6-kulmaiset hylsyt
Pinta muovieristys
AS-Drive-profiili ei
Tuotetyyppi Avainhylsy

Tunnistaminen ja luokittelu

Tuotekoodi 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980
Valmistajan numero 637687 8
Valmistaja/vastuuhenkilö Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Kuvaus

Malli:

Muovieristetty 1000 volttiin asti standardin DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 mukaisesti.

Standardi:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Ohje:

Soveltuu käytettäväksi kohteissa, joissa on enint. 1 000 voltin jännite. Turva-alueella saa käyttää yhdistettyinä vain täysin eristettyjä työkaluja (nrot 637681637689).

Warning:

Käyttötarkoitus
  • Työkalut ja komponentit jännitteisten elementtien käsittelyyn enintään 1000 V:n jännitteellä. Käytetään yksinomaan HOLEX VDE -järjestelmäkomponenttien kanssa.

Väärinkäyttö
  • Älä muokkaa työkaluja ja komponentteja.
  • Älä yhdistä soveltumattomiin vieraisiin komponentteihin.
  • Ei saa käyttää jännitteisiin elementteihin, joiden jännite on yli 1000 V.