6-kutni nastavci 3/8 cola potpuno izolirani 8 mm

Artikl br.: 637687 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
216 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 8 mm
Izlazni Četverokut 3/8 col
Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ na strani pogona 17 mm
Duljina 45 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
Površina izolacija plastikom
s AS-Drive profilom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980

Opis

Izvedba:

S plastičnom izolacijom do 1000 V, prema DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Standard:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Napomena:

Za rad pod naponom do 1.000 volti. U sigurnosnom području smiju se međusobno kombinirati samo potpuno izolirani alati (br. 637681637689).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu