6-szög dugókulcs fej, 3/8 col teljesen szigetelt 8 mm

Cikkszám: 637687 8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
216 darabszám azonnal szállítható
  • Csatlakozó négyszög: 3/8

Termékadatok

Technikai adatok

Kulcsnyílás 8 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Szabvány DIN EN 60900 / VDE 0682-201
Profil oldali ⌀ 17 mm
Hossz 45 mm
Profil 6-szög dugókulcs
Felület Műanyag szigeteléssel
AS-Drive profillal nem
Termék fajtája Dugókulcs fej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 637687 8
EAN / GTIN 4067263069980

Leírás

Kivitel:

Műanyag szigeteléssel 1000 V-ig DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 szerint.

Szabvány:

DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201.

Figyelem:

Feszültség alatt végzett munkákhoz 1000 V-ig. A biztonsági tartományban csak teljesen szigetelt szerszámok (637681637689 sz.) kombinálhatóak egymással.
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
    Kulcsnyílás (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz