Ladder section galvanised steel 7 rungs Galvanised steel

Nr art.: 63264
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Prowadnica słupka Równolegle
Szerokość zewnętrzna 0,52 m
Wykonanie stopnia Szczeble
Liczba szczebli na sekcję drabiny 7
Szerokość szczebli 0,03 m
Głębokość szczebli 0,03 m
Odstęp między szczeblami 280 mm
Wysokość robocza około 3,96 m
Możliwość składania nie
Powierzchnia stopnia blachy perforowane
Nośność 150 kg
Długość drabiny 1,96 m
Rodzaj produktu Drabina przystawna

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63264
EAN / GTIN 4031405632646
Numer producenta 063264
Numer L L90110 293
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Szerokość drabiny 520 mm
  • Rozstaw szczebli: 280 mm
  • Wymiary pręta: 60 x 25 mm
  • Wymiary szczebla: 30 x 30 mm
  • Konstrukcja szczebli: do aluminium anodowanego i jasnego, szczeble rowkowane, do stali ocynkowanej i stali nierdzewnej, szczeble perforowane

Cecha szcz.:

  • Szerokość zewnętrzna: 520 mm
  • Długość: 1960 mm
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Maks. nośność: 150 kg
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 7 szczebli
  • Wysokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Wersja stopniowa: szczeble