Gegalvaniseerd stalen ladderdeel 7 sporten

Artikelnummer: 63264
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Onbekend
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
Boomgeleiding parallel
Buitenbreedte 0,52 m
Opstapje uitvoering sport
Aantal sporten per ladderdeel 7
Sportbreedte 0,03 m
Sportdiepte 0,03 m
Sportafstand 280 mm
Werkhoogte ca. 3,96 m
Inklapbaar nee
Oppervlak opstapoppervlak geperforeerde plaat
Draagvermogen 150 kg
Ladderlengte 1,96 m
Producttype aanlegladder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 63264
EAN/GTIN 4031405632646
Nummer fabrikant 063264
L-nummer L90110 293
Fabrikant/verantwoordelijke persoon MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Geleiderbreedte 520 mm
  • Afstand tussen sporten: 280 mm
  • Spar-afmetingen: 60 x 25 mm
  • Afmeting van de trede: 30 x 30 mm
  • Uitvoering met hardloopschoen: Geanodiseerd aluminium en gepolijste aluminium ribben, gegalvaniseerd staal en roestvrijstalen geperforeerde sporten

Kenmerk:

  • Buitenbreedte: 520 mm
  • Lengte: 1960 mm
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Max. Belastbaarheid: 150 kg
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Tussenruimte tussen stap en sport: 280 mm
  • Aantal stappen/sporten: 7 sporten
  • Hoogte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Diepte opstaptrede/opstaphoogte: 30 mm
  • Uitvoering van stap: sporten