Partie de l'échelle en acier galvanisé 7 échelons

Réf.: 63264
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,52 m
Exécution marchepied echelon
Nombre d’échelons par segment 7
Largeur échelon 0,03 m
Profondeur échelon 0,03 m
Espacement des échelons 280 mm
Hauteur de travail env. 3,96 m
Propriété repliable non
Surface des marches tôles perforées
Charge admissible 150 kg
Longueur échelle 1,96 m
Type de produit echelles d’appui

Identification et classification

Référence article 63264
EAN / GTIN 4031405632646
Réf. fabricant 063264
Article hors catalogue L90110 293
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Largeur du conducteur 520 mm
  • Espacement des segments : 280 mm
  • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
  • Dimension du segment : 30 x 30 mm
  • Version d'échelon : échelons nervurés en aluminium anodisé et en aluminium poli, échelons perforés en acier galvanisé et en acier inoxydable

Caractéristique(s):

  • Largeur extérieure : 520 mm
  • Longueur : 1960 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Ø de vissage Charge admissible : 150 kg
  • Installation requise : A monter avec un outil
  • Espacement pas/segment : 280 mm
  • Nombre de pas/échelons : 7 échelons
  • Hauteur de pas/échelon : 30 mm
  • Profondeur de pas/segment : 30 mm
  • Exécution de l'étape : Germes