Pozinkovaný ocelový žebřík 7 příček

Č. pol.: 63264
na vyžiadanie
Spracováva sa
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Prikladací rebrík

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 63264
EAN/GTIN 4031405632646
Číslo výrobcu 063264
Číslo L L90110 293

Popis

Popis:

  • Šířka vodiče 520 mm
  • Rozteč příčlí: 280 mm
  • Rozměry sparu: 60 x 25 mm
  • Rozměr příčle: 30 x 30 mm
  • Provedení příčkových příček: Eloxovaný hliník a leštěné hliníkové žebrované příčle, pozinkovaná ocel a nerezové děrované příčle

Charakteristika:

  • Vnější šířka: 520 mm
  • Délka: 1960 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Max. Nosnost: 150 kg
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 7 příček
  • Výška schůdku/příčku: 30 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Provedení kroku: Příčky