Sezione della scala in acciaio galvanizzato 7 pioli

Codice art.: 63264
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,52 m
Esecuzione scaletta Pioli
Numero pioli per sezione della scala 7
Larghezza pioli 0,03 m
Profondità pioli 0,03 m
Distanza pioli 280 mm
Altezza di lavoro circa 3,96 m
Es. pieghevole no
Superficie gradino lamiera forata
Portata 150 kg
Lunghezza scala 1,96 m
Tipo di prodotto Scala d’appoggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 63264
EAN / GTIN 4031405632646
Codice del produttore 063264
Numero-L L90110 293
Produttore/persona responsabile MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza conduttore 520 mm
  • Spaziatura tra i gradini: 280 mm
  • Dimensioni del longherone: 60 x 25 mm
  • Dimensione piolo: 30 x 30 mm
  • Versione pioli: Pioli in alluminio anodizzato e in alluminio lucidato, pioli in acciaio zincato e forati in acciaio inox

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 520 mm
  • Lunghezza: 1960 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Spaziatura gradini/gradini: 280 mm
  • Numero di gradini/pioli: 7 pioli
  • Altezza gradino/gradino: 30 mm
  • Profondità gradino/gradino: 30 mm
  • Esecuzione fase: Germogli