Stigeprofil i galvaniseret stål 7 trin

Art.-nr.: 63264
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,52 m
Trin, udførelse sprosse
Antal trin pr. stigesektion 7
Trinbredde 0,03 m
Trindybde 0,03 m
Trinafstand 280 mm
Arbejdshøjde ca. 3,96 m
Sammenklappelig nej
Overflade, trædeflade hulplade
Bæreevne 150 kg
Stige-længde 1,96 m
Produkttype enkeltstige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63264
EAN/GTIN 4031405632646
Producentnummer 063264
L-nummer L90110 293
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Lederbredde 520 mm
  • Trinafstand: 280 mm
  • Spar-dimensioner: 60 x 25 mm
  • Trinmål: 30 x 30 mm
  • Rangg Rangg version: Anodiseret aluminium og poleret aluminium ribbetrin, galvaniseret stål og rustfrit stål perforerede trin

Egenskab:

  • Udvendig bredde: 520 mm
  • Længde: 1960 mm
  • Materiale: Forzinket stål
  • Maks. Lastkapacitet: 150 kg
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 7 trin
  • Trin/trinhøjde: 30 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Udførelse af trin: Vanger