{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Złącze po stronie maszyny | B16 | |
| Min. średnica mocowania D1 | 1 mm | |
| Maks. średnica mocowania D1 | 13 mm | |
| Konstrukcja | standard | |
| Rodzaj produktu | Uchwyt wiertarski | |
| Długość całkowita L | 100 mm | |
| Materiał | stal | |
| Obróbka powierzchniowa | hartowana | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 63204032006 | |
| EAN / GTIN | 4014586177359 | |
| Numer producenta | 63204032006 | |
| Numer L | L00010 307 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |