Mandrină de găurit cu acțiune rapidă

Cod articol.: 63204032006
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
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
Interfață pe partea utilajului B16
Diametru de prindere min. D1 1 mm
Diametru de prindere max. D1 13 mm
Forma standard
Tip produs Mandrină pentru burghiu
Lungimea totală L 100 mm
Material oțel
Suprafeţe tratate călit
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 63204032006
EAN / GTIN 4014586177359
Număr producător 63204032006
L-Număr L00010 307
Producător/responsabil C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descriere

Descriere:

Mandrină de găurit cu acțiune rapidă; Recipient pentru mandrină de găurit B 16.; Forma vârfului R, cu dispozitiv de siguranță pentru forța de strângere.

Caracteristică:

Lățimea de prindere 1-13 mm