Mandrin de perçage à serrage rapide

Réf.: 63204032006
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 2 à 3 semaines
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
Interface côté machine B16
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 13 mm
Forme standard
Type de produit mandrins de perçage
Longueur totale L 100 mm
Matériau acier
Traitement de surface trempage
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 63204032006
EAN / GTIN 4014586177359
Réf. fabricant 63204032006
Article hors catalogue L00010 307
Fabricant/personne responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Description

Description:

Mandrin de perçage à serrage rapide ; logement de mandrin B 16 ; pointe forme R, avec sécurité de la force de serrage.

Caractéristique(s):

Portée de 1 à 13 mm