{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstelle maschinenseitig | B16 | |
| Spanndurchmesser min. D1 | 1 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 | 13 mm | |
| Bauform | standard | |
| Produktart | Bohrfutter | |
| Länge gesamt L | 100 mm | |
| Material | Stahl | |
| Oberflächenbehandlung | gehärtet | |
| Inhalt | 1 St. |
| Artikelnummer | 63204032006 | |
| EAN / GTIN | 4014586177359 | |
| Herstellernummer | 63204032006 | |
| L-Nummer | L00010 307 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |