Rychloupínací sklíčidlo vrtačky

Artiklové číslo: 63204032006
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Rozhraní na straně stroje B16
Upínací průměr min. D1 1 mm
Upínací průměr max. D1 13 mm
Konstrukce standard
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka L 100 mm
Materiál ocel
Povrchová úprava kalené
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63204032006
EAN / GTIN 4014586177359
Číslo výrobce 63204032006
L-číslo L00010 307
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Popis:

Rychloupínací sklíčidlo; sklíčidlo B 16.; tvar hrotu R, s pojistkou proti sevření.

Charakteristika:

Šířka upnutí 1-13 mm