{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Interfaz en el lado de la máquina | B16 | |
| Diámetro de sujeción mín. D1 | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. D1 | 13 mm | |
| Forma constructiva | standard | |
| Tipo de producto | Portabrocas | |
| Longitud total L | 100 mm | |
| Material | acero | |
| Tratamiento de la superficie | material endurecido | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 63204032006 | |
| EAN / GTIN | 4014586177359 | |
| Número del fabricante | 63204032006 | |
| Número L | L00010 307 | |
| Fabricante/responsable | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |