Roof parapet bridge galvanised steel special length

Nr art.: 63183
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Wysięg 1 200 mm
Liczba szczebli wraz z platformą 4
Szerokość szczebli 470 mm
Głębokość szczebli 30 mm
Szerokość platformy w świetle 536 mm
Balustrada platformy tak
Rodzaj produktu Łącznik
Wykonanie stopnia szczeble
Z platformą tak
Powierzchnia stopnia ruszty
Stałe tak
Mobilne nie

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 63183
EAN / GTIN 4031405631830
Numer producenta 063183
Numer L L90110 12
Producent/osoba odpowiedzialna MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z siatką
  • Szerokość przejścia 536 mm, szerokości specjalne na zamówienie
  • Zalecenie na koniec zejścia: regulowane wsporniki ścienne lub płyty podnóżkowe
  • Drabina zjazdowa: długość 1220 mm, docięta na wymiar na miejscu
  • Dłuższy czas dostawy dzięki produkcji na zamówienie

Cecha szcz.:

  • Szerokość przejścia: 536 mm
  • Wejście/wyjście: przejście przez parapet
  • Długość: 1200 mm
  • Długość drabiny: 1220 mm
  • Długość drabiny łącznie z szyną wyjściową: 2213 mm
  • Długość w świetle: 1080 mm
  • Materiał: stal ocynkowana
  • Wymagany montaż: Do montażu za pomocą narzędzi
  • Klasa antypoślizgowości: R10
  • Rozstaw stopni/szczebli: 280 mm
  • Liczba stopni/szczebli: 4 szczeble
  • Wysokość stopnia/szczebla: 29 mm
  • Głębokość stopnia/szczebla: 30 mm
  • Szerokość stopnia: 470 mm