Parapetní schůdky z pozinkované oceli speciální délky

Artiklové číslo: 63183
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vyložení 1 200 mm
Počet příček včetně plošiny 4
Šířka příček 470 mm
Hloubka příček 30 mm
Světlá šířka plošiny 536 mm
Zábradlí plošiny ano
Druh produktu Přechod
Provedení schůdku příčka
S plošinou ano
Povrch stupátka mřížový rošt
Nehybné ano
Pojízdné ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 63183
EAN / GTIN 4031405631830
Číslo výrobce 063183
L-číslo L90110 12
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • S mřížkou
  • Šířka průchodu 536 mm, speciální šířky na vyžádání
  • Doporučení pro dokončení sestupu: Nastavitelné nástěnné držáky nebo nožní desky
  • Sestupný žebřík: Délka 1 220 mm, řez na délku na místě
  • Delší dodací lhůty v důsledku výroby související s objednávkou

Charakteristika:

  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Vstup/výstup: Podkroví
  • Délka: 1200 mm
  • Délka vodiče: 1220 mm
  • Délka kabelu vč Ukončit spar: 2213 mm
  • Čistá délka: 1080 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Protiskluzová třída: R10
  • Rozteč kroků/příček: 280 mm
  • Počet kroků/příček: 4 příček
  • Výška schůdku/příčku: 29 mm
  • Hloubka kroku/příčka: 30 mm
  • Šířka kroku: 470 mm