Trepte de parapet din oțel galvanizat lungime specială

Cod articol.: 63183
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Cursă maximă 1.200 mm
Număr traverse inclusiv platformă 4
Lățime traverse 470 mm
Adâncime traverse 30 mm
Platformă ușoară 536 mm
Balustradă platformă da
Tip produs Depăşire
Execuţia treptelor treaptă
Platformă disponibilă da
Stratul exterior al suprafeţei de călcare grătar
Fix da
Mobil(ă) nu

Identificare și clasificare

Cod articol 63183
EAN / GTIN 4031405631830
Număr producător 063183
L-Număr L90110 12
Producător/responsabil MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descriere

Descriere:

  • Cu grid
  • Lățime de trecere 536 mm, lățimi speciale la cerere
  • Recomandări pentru finalizarea coborârii: Suporturi de perete reglabile sau plăci pentru picioare
  • Scară de coborâre: Lungime 1.220 mm, tăiat la lungime pe șantier
  • Timpi de livrare mai mari datorită producției legate de comandă

Caracteristică:

  • Lățime de trecere: 536 mm
  • Intrare/ieșire: Pod-top
  • Lungime: 1200 mm
  • Lungime conductor: 1220 mm
  • Lungime cablu incl Bara de ieșire: 2213 mm
  • Lungime clară: 1080 mm
  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Clasa antiderapantă: R10
  • Spațiere treaptă/treaptă: 280 mm
  • Număr de trepte/trepte: 4 rune
  • Înălțime treaptă/treaptă: 29 mm
  • Adâncime treaptă/treaptă: 30 mm
  • Lățimea treptei: 470 mm