• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Attika-Überstieg Stahl verzinkt Sonderlänge

Artikel-Nr.: 63183
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Unbekannt
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
Ausladung 1 200 mm
Anzahl Sprossen inklusive Plattform 4
Breite Sprossen 470 mm
Tiefe Sprossen 30 mm
lichte Plattformweite 536 mm
Geländer Plattform ja
Produktart Überstieg
Tritt Ausführung Sprosse
Plattform vorhanden ja
Oberfläche Trittfläche Gitterrost
ortsfest ja
fahrbar nein

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 63183
EAN / GTIN 4031405631830
Herstellernummer 063183
L-Nummer L90110 12
Hersteller/verantwortliche Person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Mit Gitterrost
  • Durchgangsbreite 536 mm, Sonderbreiten auf Anfrage
  • Empfehlung für den Abschluss am Abstieg: Verstellbare Wandhalter oder Fußplatten
  • Abstiegsleiter: Länge 1.220 mm, Ablängung bauseitig
  • Längere Lieferzeiten durch auftragsbezogene Fertigung

Merkmal:

  • Durchgangsbreite: 536 mm
  • Ein-/Ausstieg: Attika-Überstieg
  • Länge: 1200 mm
  • Leiterlänge: 1220 mm
  • Leiterlänge inkl. Ausstiegsholm: 2213 mm
  • Lichte Länge: 1080 mm
  • Material: Stahl verzinkt
  • Montage notwendig: Mit Werkzeug zu montieren
  • Rutschhemmungsklasse: R10
  • Stufen-/Sprossenabstand: 280 mm
  • Stufen-/Sprossenanzahl: 4 Sprossen
  • Stufen-/Sprossenhöhe: 29 mm
  • Stufen-/Sprossentiefe: 30 mm
  • Stufenbreite: 470 mm