Parapetne stopnice iz pocinkanega jekla posebne dolžine

Št. art.: 63183
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
V obdelavi
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
Previs 1.200 mm
Število letev vključno s platformo 4
Širina letve 470 mm
Globina prečke 30 mm
Svetla širina platforme 536 mm
Ograja platforme da
Vrsta izdelka prehodni element
Izvedba stopalne površine klin
Platforma je na voljo da
Površina stopalne površine mrežna rešetka
Fiksno montirano da
Na kolesih ne

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 63183
EAN/GTIN 4031405631830
Številka proizvajalca 063183
L-število L90110 12
Proizvajalec/odgovorna oseba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Opis

Opis:

  • Z mrežo
  • Širina prehoda 536 mm, posebne širine na zahtevo
  • Priporočila za dokončanje spusta: Nastavljivi stenski nosilci ali nožne plošče
  • Spuščena lestev: Dolžina 1 220 mm, rezana na dolžino na mestu
  • Daljši dobavni roki zaradi proizvodnje, povezane z naročilom

Lastnosti:

  • Širina prehoda: 536 mm
  • Vstop/izstop: Na podstrešju
  • Dolžina: 1200 mm
  • Dolžina prevodnika: 1220 mm
  • Dolžina kabla vklj Izhod spar: 2213 mm
  • Počisti dolžino: 1080 mm
  • Material: Pocinkano jeklo
  • Potrebna je namestitev: Opremiti ga je treba z orodjem
  • Razred proti zdrsu: R10
  • Razmik med stopnicami/prečkami: 280 mm
  • Število korakov/prečk: 4 klinov
  • Višina stopnic/prečk: 29 mm
  • Globina koraka/prečk: 30 mm
  • Širina koraka: 470 mm