Trappetrin i galvaniseret stål i speciallængde

Art.-nr.: 63183
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Udladning 1.200 mm
Antal trin inklusive platform 4
Bredde, trin 470 mm
Dybde, trin 30 mm
Frihøjde, platformsbredde 536 mm
Gelænder, platform ja
Produkttype overstigning
Trin, udførelse sprosse
Platform til rådighed ja
Overflade, trædeflade gitterrist
Fast ja
Mobil nej

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 63183
EAN/GTIN 4031405631830
Producentnummer 063183
L-nummer L90110 12
Producent/ansvarlig person MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med gitter
  • Passage bredde 536 mm, specielle bredder på forespørgsel
  • Anbefaling til afslutning af nedkørslen: Justerbare vægbeslag eller fodplader
  • Stige til nedstigning: Længde 1,220 mm, skåret til længde på stedet
  • Længere leveringstider på grund af ordrerelateret produktion

Egenskab:

  • Gennemgangsbredde: 536 mm
  • Ind-/udrejse: Loftsbeklædt
  • Længde: 1200 mm
  • Lederlængde: 1220 mm
  • Kabellængde inkl. Afgangsspær: 2213 mm
  • Klar længde: 1080 mm
  • Materiale: Forzinket stål
  • Installation påkrævet: Skal udstyres med et værktøj
  • Skridsikker klasse: R10
  • Trin-/trinafstand: 280 mm
  • Antal trin/trin: 4 trin
  • Trin/trinhøjde: 29 mm
  • Trin/trindybde: 30 mm
  • Trinbredde: 470 mm