Kamień kompozytowy, spoiwo ceramiczne, 25 x 20 x 100 mm CKOMBIC150/240

Nr art.: 6318
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6318
EAN / GTIN 9003170063180
Numer producenta 6318
Numer L L50140 875
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Kamień kombinowany Tyrolit można wykorzystywać do okrawania najróżniejszych elementów.
  • Dwa rodzaje ziarnistości sprawiają, że to odpowiednie narzędzie do każdego zastosowania.
  • Produkt ten można również stosować do obciągania stołów magnetycznych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: CKOMBI
  • Wymiary: B x C x L = 25 x 20 x 100

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Okrawanie zadziorów z najróżniejszych elementów
  • Nadaje się również do zdejmowania naklejek magnetycznych

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/odlewy/metale nieżelazne

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Okrawanie zadziorów z najróżniejszych elementów
  • Nadaje się również do zdejmowania naklejek magnetycznych