• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Kombinirani kamen Keramika vezana 25x20x100 mm CKOMBIC150/240

Št. art.: 6318
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
Številka izdelka 6318
EAN/GTIN 9003170063180
Številka proizvajalca 6318
L-število L50140 875
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Kombinirani kamen Tyrolit lahko uporabite za odstranjevanje ostrin na najrazličnejših obdelovancih. Zaradi dveh različnih velikosti zrn so primerni z vsako uporabo. Ta izdelek lahko uporabite tudi za snemanje magnetnih miz.

Lastnosti:

  • Oblika: 90 K S 01010 A KOMBINIRANI KAMEN
  • Velikost zrnja: 150
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : CKOMBI
  • Dimenzija (Š x C x D): 25 x 20 x 100 mm
  • Premer: 25 mm
  • Debelina: 20 mm
  • Izvrtina: 100 mm
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Individualna vloga
  • Najboljši rezultati
  • Širok razpon

Uporaba:

  • Za odstranjevanje robov na najrazličnejših obdelovancih
  • Primerno tudi za honiranje magnetnih miz

Material:

  • Jeklo/nerjaveče jeklo/litina/neželezne kovine

Primerno za:

  • Ročno vodeno brušenje

Opomba:

  • Za odstranjevanje robov na najrazličnejših obdelovancih
  • Primerno tudi za honiranje magnetnih miz