Piatră combinată ceramică 25x20x100 mm CKOMBIC150/240

Cod articol.: 6318
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
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
Cod articol 6318
EAN / GTIN 9003170063180
Număr producător 6318
L-Număr L50140 875
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Descriere:

Puteți utiliza piatra combinată Tyrolit pentru debavurarea unei mari varietăți de piese. Datorită celor două granulaţii diferite ale acesteia, dispuneţi permanent de dotare pentru orice aplicaţie. Acest produs poate fi folosit şi pentru şlefuirea meselor magnetice.

Caracteristică:

  • Formă: PIATRĂ COMBINATĂ 90K S 01010A
  • Granulația: 150
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specificaţie : CKOMBI
  • Dimensiuni (L x C x L): 25 x 20 x 100 mm
  • Diametru: 25 mm
  • Concentrație: 20 mm
  • Alezaj: 100 mm
  • Compatibilitatea materialelor: oțel

Avantaj:

  • Cerere individuală
  • Cele mai bune rezultate
  • Gamă largă

Aplicaţie:

  • Pentru debavurarea unei mari varietăți de piese de prelucrat
  • Potrivit și pentru honuirea meselor magnetice

Material:

  • Oțel/oțel inoxidabil/fontă/metale neferoase

Adaptat pentru:

  • Șlefuire ghidată manual

Notă:

  • Pentru debavurarea unei mari varietăți de piese de prelucrat
  • Potrivit și pentru honuirea meselor magnetice