Combinatie steen keramiek gebonden 25x20x100 mm CKOMBIC150/240

Artikelnummer: 6318
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Slijpstift

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6318
EAN/GTIN 9003170063180
Nummer fabrikant 6318
L-nummer L50140 875

Omschrijving

Omschrijving:

U kunt de combinatiesteen van Tyrolit gebruiken voor het ontbramen van diverse werkstukken. Door de twee verschillende korrelgrootten hebt u altijd het juiste gereedschap voor uw toepassing. Dit product kan ook worden gebruikt voor het wetten van magnetische tafels.

Kenmerk:

  • Form: 90K S 01010A COMBIWETSTEEN
  • Specificatie : CKOMBI
  • Afmeting (B x C x L): 25 x 20 x 100 mm
  • diameter: 25 mm
  • Sterkte: 20 mm
  • Boring: 100 mm
  • Korrelgrootte: 150
  • Vs /max: 35 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • De beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het ontbramen van een grote verscheidenheid aan werkstukken
  • Ook geschikt voor het verwijderen van magnetische tafels