• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Kombinationsstein Keramisch 25x20x100 mm C150/400 Hartmetall

Artikel-Nr.: 6318
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6318
EAN / GTIN 9003170063180
Herstellernummer 6318
L-Nummer L50140 875
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Den Tyrolit Kombinationsstein können Sie zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke einsetzen.
  • Auf Grund seiner zwei verschiedenen Korngrößen sind Sie immer für die jeweilige Anwendung ausgestattet.
  • Dieses Produkt können Sie ebenfalls zum Abziehen von Magnettischen verwenden.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 35m/s
  • Spezifikation: CKOMBI
  • Abmessung: B x C x L = 25 x 20 x 100

Vorteil:

  • Individuelle Anwendung
  • Beste Ergebnisse
  • Breites Sortiment

Verwendung:

  • Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
  • Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet

Werkstoff:

  • Stahl/Edelstahl/Guss/Nichteisenmetalle

Passend für:

  • Handgeführtes Schleifen

Hinweis:

  • Zum Entgraten unterschiedlichster Werkstücke
  • Auch zum Abziehen von Magnettischen geeignet