Kombinovaný keramický brusný kámen vázaný 25x20x100 mm CKOMBIC150/240

Č. pol.: 6318
na vyžiadanie
Dodanie za 2 – 3 týždňov
{0} kus/y s okamžitým dodaním
Upozorňujeme, že dodacia lehota a obmedzená rada:
Túto položku pre Vás objednávame priamo od výrobcu, pretože nie je súčasťou nášho hlavného sortimentu, a preto ju nemáme na sklade. Informácie

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Brúsne teliesko

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 6318
EAN/GTIN 9003170063180
Číslo výrobcu 6318
Číslo L L50140 875

Popis

Popis:

Kombinovaný kámen Tyrolit můžete použít k odjehlování široké škály obrobků. Z důvodu dvou různých zrnitostí jste vždy připraveni na požadované použití. Tento výrobek můžete rovněž používat k obtahování magnetických stolů.

Charakteristika:

  • Tvar: 90K S 01010A KOMBINOVANÝ KÁMEN
  • Velikost zrna: 150
  • Vs/max: 35 m /s.
  • Specifikace: CKOMBI
  • Rozměr (Š x H x v ): 25 x 20 x 100 mm
  • Průměr: 25 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 100 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Individuální aplikace
  • Nejlepší výsledky
  • Široký rozsah

Použitie:

  • Pro odjehlování široké škály obrobků
  • Vhodné také pro odstraňování magnetických stolů