Kombinált fenőkő kerámia kötéssel 25x20x100 mm CKOMBIC150/240

Cikkszám: 6318
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Csapos köszörűkő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 6318
EAN / GTIN 9003170063180
Gyártó száma 6318
L-szám L50140 875

Leírás

Leírás:

A tirolit kombinált kő segítségével számos munkadarab sorjázható. Két különböző szemcsemérete következtében mindig rendelkezik az adott felhasználáshoz szükséges eszközzel. Ezt a terméket mágnesasztalok lehúzásához is használhatja.

Jellemző:

  • Halmazállapot: 90K S 01010A KOMBINÁLT KŐ
  • Gabonaméret: 150.
  • Vs/max: 35 m/s
  • Specifikáció: CKOMBI
  • Méret (szé x ma x mé): 25 x 20 x 100 mm
  • Átmérő: 25 mm
  • Vastagság: 20 mm
  • Furat: 100 mm
  • Anyagalkalmasság: Acél

Előny:

  • Egyedi alkalmazás
  • Legjobb eredmények
  • Széles választék

Felhasználás:

  • Sorjázáshoz sokféle munkadarab
  • Mágneses asztalok eltávolítására is alkalmas