Screw-type angle attachment 14 Nm

Nr art.: 630442000
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 630442000
EAN / GTIN 4007430170224
Numer producenta 630442000
Numer L L01750 390
Producent/osoba odpowiedzialna Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Opis

Opis:

  • For inserting screws more easily into places difficult to reach
  • Suitable for cordless screwdrivers up to a maximum of 14 Nm and a maximum of 400 rpm
  • Width across corners only 30 mm
  • Magnetic bit holder
  • With 1/4″ (6.35 mm) hexagonal shank
  • Gears made of special steel
  • Suitable for forward and reverse rotation
  • Screw-type angle attachment with 105° inclination