Renvoi d’angle 14 Nm

Réf.: 630442000
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 630442000
EAN / GTIN 4007430170224
Réf. fabricant 630442000
Article hors catalogue L01750 390
Fabricant/personne responsable Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Description

Description:

  • Pour un vissage facile dans les endroits difficiles d'accès
  • Convient aux visseuses sans fil jusqu'à 14 Nm et 400 tr/min maximum
  • Surangle de 30 mm seulement
  • Logement d'embouts magnétique
  • Avec emmanchement hexagonal de 1/4″ (6,35 mm)
  • Réducteur en acier spécial
  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Renvoi d'angle avec angle d'inclinaison 105°