• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Winkelschraubvorsatz 14 Nm

Artikel-Nr.: 630442000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630442000
EAN / GTIN 4007430170224
Herstellernummer 630442000
L-Nummer L01750 390
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zum leichten Schrauben an schwer zugänglichen Stellen
  • Geeignet für Akku-Schrauber bis max. 14 Nm und max. 400 U/min
  • Eckmass nur 30 mm
  • Magnetische Bit-Aufnahme
  • Mit 1/4″ (6,35 mm) Sechskantschaft
  • Getriebe aus Spezialstahl
  • Für Rechts- und Linkslauf geeignet
  • Winkelschraubvorsatz mit Neigungswinkel 105°