Úhlový šroubový nástavec 14 Nm

Artiklové číslo: 630442000
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 630442000
EAN / GTIN 4007430170224
Číslo výrobce 630442000
L-číslo L01750 390
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Popis:

  • Pro snadné šroubování v těžko přístupných místech
  • Vhodný pro akumulátorové šroubováky do max. 14 Nm a max. 400 otáček za minutu
  • Rozměr rohu pouze 30 mm
  • Magnetický držák bitů
  • S šestihrannou stopkou 1/4″ (6,35 mm)
  • Převodovka ze speciální oceli
  • Vhodný pro otáčení ve směru i proti směru hodinových ručiček
  • Úhlový nástavec pro šrouby s úhlem sklonu 105°.