Rinvio ad angolo per avvitare, 14 Nm

Codice art.: 630442000
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
Codice articolo 630442000
EAN / GTIN 4007430170224
Codice del produttore 630442000
Numero-L L01750 390
Produttore/persona responsabile Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descrizione

Descrizione:

  • Per avvitare con facilità nei punti difficilmente accessibili
  • Adatto per avvitatori a batteria fino a max. 14 Nm e max. 400 g/min
  • Ingombro angolare solo 30 mm
  • Portainserti magnetico
  • Con codolo esagonale 1/4″ (6,35 mm)
  • Ingranaggio in acciaio speciale
  • Adatto per rotazione destrorsa e sinistrorsa
  • Rinvio ad angolo per avvitare con angolo di inclinazione di 105°