Atașare cu șuruburi unghiulare 14 Nm

Cod articol.: 630442000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 630442000
EAN / GTIN 4007430170224
Număr producător 630442000
L-Număr L01750 390
Producător/responsabil Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Pentru înșurubare ușoară în locuri greu accesibile
  • Adecvat pentru șurubelnițe cu acumulator până la max. 14 Nm și max. 400 rpm
  • Dimensiunea colțului de numai 30 mm
  • Suport magnetic pentru biți
  • Cu tijă hexagonală de 1/4″ (6,35 mm)
  • Cu rotiță din oțel special
  • Adecvată pentru rotație în sensul acelor de ceasornic și antiorar
  • Ajutor pentru șuruburi unghiulare cu unghi de înclinare de 105°.