Zestaw kluczy nasadowych 1/4″-czterokątnych 29-elem., Typ: 6

Nr art.: 630368 6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
1 289 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Ustaw cenę 29 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • czop lub gniazdo wejściowe czworokątne: 1/4
  • Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych: 4-13
  • Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych: 3-6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

liczba części 29
czop lub gniazdo wejściowe czworokątne 1/4 cal
Zakres rozwartości kluczy nasadowych 6-kątnych 4-13 mm
Zakres rozwartości kluczy do śrub 6-kątnych 3-6 mm
Opakowanie kasecie z tworzywa ABS
długość 257 mm
szerokość 149 mm
wysokość 47 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego do kluczy nasadowych 6-kątnych; wkrętak 6-kątny; Wkrętak z główką Phillips; Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Klucze nasadowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 630368 6
EAN / GTIN 4062406230203
Numer producenta 630368 6
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Końcówki / elementy złączne wg DIN 3122 / 3123; nasadki kluczy wg DIN 3124.Czworokąty zewnętrzne i wewnętrzne wg DIN 3120.

Zastosowanie:

Do śrub / nakrętek z łbem 6-kątnym z gwintem M2 − M8
oraz śrub z gniazdem 6-kątnym z gwintem M4 − M8.
Do śrub z główką Phillips z gwintem M2 − M6 oraz wkrętów płaskich z gwintem M2,5 − M5.

Materiał:

Stal chromowo-wanadowa, chromowana.

W dostawie:

nasadki 6-kątne: 12 szt. nr 631020 rozm. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
nasadki 6-kątne,: 4 szt. nr 631720 rozm. 3; 4; 5; 6
Bity, C 6,3, do śrub z główką Phillips: 3 szt. zbliżone do nr 675200, rozm. 1, 2; 3
Bity, C 6,3, do śrub płaskich: 3 szt. zbliżone do nr 675250, rozm. 4; 5,5; 8
Adapter do bitów: 1 szt. nr 676800, wielk. 4/4
Uchwyt poprzeczny: 1 szt. podobne do nr 633029
Uchwyt nasadzany: 1 szt. nr 632840, rozm. 150
przedłużki: 1 szt. 75 mm
1 szt. nr 632420 rozm. 150
przegub Cardana: 1 szt. nr 633520 rozm. 1/4
grzechotka: 1 szt. nr 632090 rozm. 1/4
przechowywane w: kasecie z tworzywa ABS