Garnitura nasadnih ključev, 1/4 colski 4-kotnik 29-delna 6

Št. art.: 630368 6
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
1.229 kosov na zalogi

Ponudbe

Nastavite s cenovno ugodnostjo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 29
Pogonski 4-kotnik 1/4 col
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 4-13 mm
Območje zeva ključa za 6-kotni nasadni ključ 3-6 mm
Pakiranje Škatla iz umetne mase ABS
Dolžina 257 mm
Širina 149 mm
Višina 47 mm
Pogonski profil 6-kotni nasadni ključ; Izvijač z notranjim 6-kotnikom; Izvijač za profil Phillips; Izvijač Pozidriv
Vrsta izdelka Nasadni ključ s T-ročajem

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 630368 6
EAN/GTIN 4062406230203

Opis

Izvedba:

Pogonski/vezni deli v skladu z DIN 3122/3123; nasadni ključi v skladu z DIN 3124. Notranji/zunanji 4-kotnik v skladu z DIN 3120.

Uporaba:

Za vijake z zunanjim 6-kotnikom/matice z navojem M2−M8
in za vijake z notranjim 6-kotnikom z navojem M4−M8.
Za vijake Phillips z navojem M2−M6 in za vijake z zarezano glavo z navojem M2,5−M5.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

6-kotni nasadni ključi: 12 kosov art. 631020 vel. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Vijačni nastavki za 6-kotnik: 4 kosi art. 631720 vel. 3; 4; 5; 6
Vijačni nastavki, C 6,3, za Phillips: 3 kosi, podobni art. 675200 vel. 1; 2; 3
Vijačni nastavki, C 6,3, za ploščati profil: 3 kosi, podobni art. 675250 vel. 4; 5,5; 8
Držalo za vijačne nastavke: 1 kos art. 676800 vel. 44
T-ročaj: 1 kos podobno art. 633029
Natični ročaji: 1 kos, art. 632840 vel. 150
Podaljški: 1 kos 75 mm
1 kos art. 632420 vel. 150
Kardanski zglob: 1 kos art. 633520 vel. 1/4
Raglja: 1 kos art. 632090 vel. 1/4
Shranjevanje v: Škatla iz umetne mase ABS

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli